曜日別特売

Arduino制御入門用ロボットキット

Arduino制御入門用ロボットキット - ビット・トレード・ワンArduino制御入門用ロボットキット - ビット・トレード・ワンArduino制御入門用ロボットキット - ビット・トレード・ワンArduino制御入門用ロボットキット - ビット・トレード・ワンArduino制御入門用ロボットキット - ビット・トレード・ワン

最前線ロボットテクノロジー入門用キット ロボット制御を学びやすい設計 ドライバーのみで組み立て可能 Arduinoで基本的動作制御を学習 オープンソースハードウェアとして設計資料を公開 低速度ギヤモータ採用の省エネ設計

仕様【搭載マイコン】Pro micro互換_ATmega32U4 5V/16MHz、【搭載モータドライバ】DRV8832互換×2、【駆動部】DC3V_30RPMモータ×2付属品制御基板、ボールキャスタ固定基板、M2×17mmスペーサ×2、M2×12mmスペーサ×4、M2×5ネジ×16、タイヤ及びギヤボックス×2、アクリルガード、USB通信ケーブル質量(g)105電源単三アルカリ電池×3(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×45×114機能【周辺機能】超音波センサー(測定距離2~400cm)、圧電スピーカー、LED×2、半固定抵抗、タクトスイッチ×2インターフェース(外部)USB MicroB使用環境0~40℃(結露なきこと)環境【プログラミング環境】Arduino IDE(対応OS Windows、MAC OS、他)内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71825665ADCRKTR1
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする