タカ印(ササガワ)
大売出し袢天 市松柄 フリーサイズ
材質は綿100%で、肌に優しい素材を使用しており、長時間の着用でも快適です。
用途
セールやSALEイベント、催事のスタッフ制服や販促アイテムとして、また正月や年末の特別なシーズンにもぴったりのアイテムです。これ一枚で、売り場を華やかに盛り上げましょう!
仕様
帯はシーズンにより多少変わる場合があります。
材質
綿100%(天竺)
色
青
寸法(縦×横)(mm)
(本体)800×650、(袖)300×330
寸法(幅W×長さL)(mm)
(帯)70×1600
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71955960
40-3108
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください