曜日別特売

ポータブルCDラジカセ

ポータブルCDラジカセ - ELPAポータブルCDラジカセ - ELPAポータブルCDラジカセ - ELPAポータブルCDラジカセ - ELPAポータブルCDラジカセ - ELPAポータブルCDラジカセ - ELPAポータブルCDラジカセ - ELPAポータブルCDラジカセ - ELPA

持ち運んでも使える2WAY電源ポータブルモデル
1台でラジオ(AM/FM)、CD、カセットテープを楽しめる
大音量75mmスピーカー搭載
離れた所からCDを操作できるリモコン付
操作しやすい大きなツマミ
見やすいバックライト付液晶ディスプレイ

付属品AC電源コード(約1.5m)質量(g)約1800(電池除く)電源(V)【本体】<共通>DC9単一形アルカリ乾電池×6本(別売)、AC100 50/60Hz消費電力(W)14方式【カセットテープ】トラック:モノラル、消去:マグネット【ラジオ】同調:デジタル対応【CD】可能ディスク:CD、CD-R(MP3、WMA)、CD-RW(MP3、CDA、M4A、WAV)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約253×144×236マイクロホン【カセットテープ】内蔵マイク使用電池【リモコン】コイン形リチウム電池CR2025またはCR2032×1個(CR2032×1個テスト用付属)電池寿命【リモコン】約3年(1日10回使用)※電池の性能、使用条件により電池持続時間が短くなる場合があります。※付属の電池はテスト用です。電池寿命を保証するものではありませんので早めに新しい電池と交換してください。スピーカー直径75mm 丸型6Ω 3W×2受信周波数【ラジオ】AM 522~1620kHz:FM 76~95MHz電池使用時間(時間)【CD】スピーカー使用時:約32、イヤホン使用時:(目安)約44【カセットテープ】スピーカー使用時:53、イヤホン使用時:(目安) 150【ラジオ】スピーカー使用時:AM67/FM67、イヤホン使用時:(目安) AM230/FM230 ※アルカリ電池使用時(電池の性能、使用条件により電池持続時間が短くなる場合があります。)録音方式【カセットテープ】DCバイアス動作距離(m)【リモコン】約3内容量1個
取扱説明書:(10.78MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72015880ADK-CDP320
7,980
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする