曜日別特売

LEDランプ

LEDランプ - コイズミ照明
幅(mm)Φ121高さ(mm)135消費電力(W)4.5口金E26全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000色温度2700K光源寿命40000時間光束(Lm)440RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)30演色指数(Ra)83内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72104229XE47602L
10,800
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする