曜日別特売
IP2727 インジェクション絆創膏 IPシリーズ ナビス(アズワン) 72109506

IP2727 インジェクション絆創膏 IPシリーズ ナビス(アズワン) 72109506
IP2727 インジェクション絆創膏 IPシリーズ ナビス(アズワン) 72109506
IP2727 インジェクション絆創膏 IPシリーズ ナビス(アズワン) 72109506
IP2727 インジェクション絆創膏 IPシリーズ ナビス(アズワン) 72109506
IP2727 インジェクション絆創膏 IPシリーズ ナビス(アズワン) 72109506
IP2727 インジェクション絆創膏 IPシリーズ ナビス(アズワン) 72109506

インジェクション絆創膏 IPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1枚(500枚)
注文コード
72109506
品番
IP2727
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

剥離紙が折り返されているため、取り外しが容易です。
ポリエステル不織布にアクリル系粘着剤を塗布しており、通気性と密着性に優れています。
剥離紙の裏側に固定用テープがあり、机に貼りつけることができるため作業が容易です。

材質
テープ部/ポリエステル不織布、パッド部/PE(ポリエチレン)フィルム・不織布
寸法(mm)
【粘着部】27×27
滅菌
EOG滅菌済(個包装)
パッド寸法(mm)
11×11
包装形態
1箱(5枚/シート×2シート/袋×50袋入)
アズワン品番
8-597-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000074
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする