オンラインコミュニケーションをどこでもサポート!周囲の騒音をカットし、クリアな音声で会話を届ける片耳ワイヤレスヘッドセットです。充電ケース付きで、外出先や移動中でも充電切れの心配なく、長時間の会議や商談にも安心して使えます。
用途ENC(環境ノイズキャンセリング)機能搭載で周囲の騒音をカットし、ノイズの少ないクリアな会話を届ける片耳ワイヤレスヘッドセットです。高音質な通話でオンラインコミュニケーションをサポートします。
水滴に強いIPX4の防水性能で、屋外での小雨などでも気にせず使えます。 ※ヘッドセット本体のみ
充電ケース付きなので、長時間の使用でも充電切れを気にせず使えて、外出先への持ち運びにも便利です。充電残量がひと目でわかるインジケーター付きです。
耳にしっかりフィットするイヤーフックタイプで脱落しにくく、長時間の装着でも快適に使用できます。
声をしっかり拾ってクリアな音声を届けるブームマイク付きなので、オンライン会議やボイスチャットなどでの使用におすすめです。
ヘッドセットは約13.7gの軽量設計で、会議や移動中も耳の負担を軽減して快適な着け心地です。
マイクやイヤーフックを回転させることにより、左右どちらの耳にも装着可能です。
スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。
ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節、曲送りや曲戻しなどの操作が可能です。
最大連続待受約150時間、連続通話約11時間、連続音楽再生約18時間と長時間の使用が可能。急な会議や通話でも充電を気にせず使えて安心です。
※接続機器やアプリ、OS、通信環境などの使用環境によって異なる場合があります。
電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。
イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に適したサイズが選べるので、落下への心配も少なく使用できます。 ※Mは本体装着済
※運転中の使用、車内にヘッドセットや充電ケースを放置するなどの行為はおやめください。事故や発火の原因となります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様●A2DPの対応コーデック:SBC●A2DPの対応コンテンツ保護:○●最大登録可能台数:8台付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C)、クイックガイド、イヤーキャップ(S/M/L型式ヘッドホン:カナル型色ブラック質量(g)ヘッドセット:約13.7、充電ケース:約57.7規格TELEC出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドセット:約102×約41×約30、充電ケース:約110×約60×約33マイクロホンMEMS型通信方式Bluetooth(R) 標準規格 version5.4保証期間1年間入力端子USB Type-C(TM)ポート(充電用)再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20~20000充電時間(時間)ヘッドセット:約2、充電ケース:約2連続再生時間最大:約18時間動作湿度(%)(相対湿度)20~80 ※結露なきこと防水性IPX4 ※ヘッドセット本体のみドライバーユニット(Φmm)密閉ダイナミック:10変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)装着方式片耳通信距離(m)最大:約10 ※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35使用周波数(GHz)2.4帯イヤホン形状耳掛け型連続待受時間最大:約150時間連続通話時間(時間)最大:約11(充電ケース込み約34時間)マルチポイント(同時待ち受け)○対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP内容量1個