日動工業
コーンライト
水銀灯300Wクラスの明るさです。
トラスコ品番
538-1087
セット内容
落下防止ワイヤー
幅(mm)
126
高さ(mm)
296
奥行(mm)
126
電圧(V)
100/200
消費電力(W)
100V:69/200V:70
口金
E39
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
明るさ(Lm)
9850
演色指数(Ra)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72142370
LC75W-E39-50K
¥
39,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください