ポリオレフィンチューブ

ポリオレフィンチューブ - PISCO(ピスコ)

クリーン環境に適したポリオレフィン系樹脂を使用しています。
優れた耐水性です。

トラスコ品番577-0900材質ポリオレフィン(PAO)クリアホワイト使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.7(20℃ 65%RH)最小曲げ半径(mm)66使用流体空気、水(条件あり)、その他薬品(条件あり)外径(mm)16内径(mm)13使用真空圧力(kPa)-100最小取付半径(mm)120内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72143779CTA1613-20-CW
16,060
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする