曜日別特売

針・ブレードカウンター ブレードリムーバー付 ASBシリーズ

針・ブレードカウンター ブレードリムーバー付 ASBシリーズ - アズワン針・ブレードカウンター ブレードリムーバー付 ASBシリーズ - アズワン針・ブレードカウンター ブレードリムーバー付 ASBシリーズ - アズワン

替刃メスのブレードリムーバーが付いています。スポンジ部は縫合針のカウントマグネット部では縫合針・メス替刃のカウントが可能です。カウンティング用に番号が印字されています。使用時に開いた状態を固定するための両面テープが付いています。使用後バイオーハザードマーク付きのシールで箱を閉められます。

仕様121×98×37mm 1パック 25個入材質PS(ポリスチレン)・発泡体寸法(mm)121×98×37アズワン品番8-952-02内容量1パック(25個)
注意
※サンプルをご用意しております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72195920ASB-51D600
10,900
10,791
11,870(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする