曜日別特売

T型LED電球 E26

T型LED電球 E26 - GLOBAL(日本グローバル照明)

「80W相当」のT型電球(昼光色)
「FLDT10-D」の後継電球
100V/200V対応
口金サイズ:E26
防水性:IP65(口金除外)

寸法(mm)Φ40×155質量(g)59消費電力(W)9.2定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1220定格寿命(時間)30000色温度(K)6300使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)≧81内容量1個
注意
※密閉型器具又は密閉に近い器具は非対応
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72198966FLDT9-D
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする