高天井用LEDランプ E39

高天井用LEDランプ E39 - GLOBAL(日本グローバル照明)

大型トンネル工事用作業灯のご提案
内蔵電源で軽量なので取付や撤去が簡単!
防塵防水等級IP65なので工事現場でも安心!

寸法(mm)Φ210×251.86質量(g)1640消費電力(W)120定格電圧(V)100~270間フリー電圧口金E39全光束(Lm)21600定格寿命(時間)40000色温度(K)5700使用環境温度(℃)-20~+50防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>70内容量1個
注意
※密閉型器具又は密閉に近い器具は非対応
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72198975GLED-1200A
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする