曜日別特売

ニトリルグローブエクステンド

ニトリルグローブエクステンド - SARAYA(サラヤ)ニトリルグローブエクステンド - SARAYA(サラヤ)ニトリルグローブエクステンド - SARAYA(サラヤ)ニトリルグローブエクステンド - SARAYA(サラヤ)ニトリルグローブエクステンド - SARAYA(サラヤ)ニトリルグローブエクステンド - SARAYA(サラヤ)ニトリルグローブエクステンド - SARAYA(サラヤ)ニトリルグローブエクステンド - SARAYA(サラヤ)

高い強度と優れた伸縮性で手にぴったりフィットするニトリル手袋。
機械部品の取り扱い、食品加工や盛付けなど細かい作業にも適した着用感です。

材質
ニトリル
厚さ(mm)
0.10±0.02
色
ブルー
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00120000202
エンボス加工
指先あり
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
アズワン品番
各種認証
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7229338750951全長240以上×中指長さ80×掌幅95M1枚(Mサイズ)あたり:約3.568-9518-86HACCP(ハサップ)認証商品
¥3,360
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7229339650952全長240以上×中指長さ85×掌幅105L1枚(Mサイズ)あたり:約4.068-9518-87HACCP(ハサップ)認証商品
¥3,360
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7229340550956全長240以上×中指長さ75×掌幅85S1枚(Sサイズ)あたり:約3.068-9519-29食品衛生法適合(厚生省告示第370号)、HACCP認証商品
¥3,360
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする