曜日別特売
50956 ニトリルグローブエクステンド SARAYA(サラヤ) 72293405

ニトリルグローブエクステンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
サイズS
内容量1箱(100枚)注文コード72293405品番50956
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

高い強度と優れた伸縮性で手にぴったりフィットするニトリル手袋。
機械部品の取り扱い、食品加工や盛付けなど細かい作業にも適した着用感です。
左右兼用、パウダー無し、ラテックス無し

寸法(mm)
全長240以上×中指長さ75×掌幅85
サイズ
S
質量(g)
1枚(Sサイズ)あたり:約3.0
アズワン品番
68-9519-29
各種認証
食品衛生法適合(厚生省告示第370号)、HACCP認証商品
材質
ニトリル
厚さ(mm)
0.10±0.02
色
ブルー
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00120000202
エンボス加工
指先あり
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする