曜日別特売

マスター台

マスター台 - ナビス(アズワン)

運動負荷試験のマスター2階段法に適した階段です。踏み板の表面に滑りにくいストップレザーを貼っているため、安全に使用可能です。スチール製のため、木製に比べて強度に勝り、劣化が少ないです。

材質本体/スチール(塗装仕上げ)、踏み板/スチール(ストップレザー貼り)高さ(mm)1段:230(約9インチ)奥行(mm)踏み板:260耐荷重(kg)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×750×460アズワン品番8-845-01内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72363037TM-45
28,000
27,900
30,690(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする