GRAVEL KING

GRAVEL KING - Panaracer(パナレーサー)GRAVEL KING - Panaracer(パナレーサー)GRAVEL KING - Panaracer(パナレーサー)GRAVEL KING - Panaracer(パナレーサー)

2年以上にわたる研究開発と実地テストの結果生み出された、まったく新しいトレッドパターンを採用した『GRAVELKING X1』。
特徴的なデザインのセンタートレッドは低い転がり抵抗を生み出し、よりアグレッシブに配置したサイドノブが高いグリップと走破性を提供します。
次世代GRAVELKINGにふさわしい、トレッドデザインの革新です。
※★タイヤシーラントは「シールスマート EX」を推奨します。

その他【ETRTO】54-406【トレッド】黒サイズ20×2.1質量(g)490推奨内圧(kPa)MAX 350内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72451770F2021-GKX1-B2
6,000
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72451779F2021-GKX1-AX2アンバー
6,000
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする