GRAVELKING PLUS

GRAVELKING PLUS - Panaracer(パナレーサー)GRAVELKING PLUS - Panaracer(パナレーサー)

ロードタイヤほどは速さを求めないけれど、耐パンク性能や耐久性を重視し快適なバイクライドを実現させる、『GRAVELKING』の耐パンク性能強化モデル。
新テクノロジー「TuffTex+」が安心と安全なライドを約束します。
タイヤシーラントは「シールスマートEX」のご使用を推奨します。

用途対応路面:オンロード ~ ライトグラベル (オンロード:グラベル= 80:20)その他【ETRTO】45-622【トレッド】黒質量(g)520推奨内圧(kPa)MAX 400表記700×45C内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72451736F745-GK-P-B2
6,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72451745F745-GK-P-D2
6,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする