MBR-G06G YN 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 72500806

本体

真空断熱ボトル

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は柄が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
柄
ネコ
注文コード
72500806
品番
MBR-G06G YN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

お子さまの成長に合わせて使えるストロー&コップの2WAYタイプ。2種類のユニットがついており、飲み口部分を付け替えるだけでお子様も飲みやすい直飲みと、コップ飲みにも対応しています。
衝撃に強くやぶれにくいモールド成型採用の「洗える頑丈ポーチ」。ポーチは汚れても洗濯機で洗っていただけます。
汚れやにおいがつきにくい「スーパークリーン加工」。
お手入れ簡単「本体丸洗いOK」。

柄
ネコ
質量(kg)
0.39
容量(L)
0.6
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
8.4×9.5×19.3
口径(Φcm)
4.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする