SHIMANO(シマノ)
EFHQC400HMAZBSP フリーハブ 36H QR センターロック 8-10S
優れた耐久性
高いシール性
センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け
O.L.D.: 135 mm
#13および #14スポークに対応
ディスクブレーキローターマウントカバーオプション
用途
Brake type:Disc Brake (Center Lock)
O.L.D.(mm):135
Speeds:11/10/9/8/7-speed
スポーク穴:36H
フランジ径 左/右 (mm):53.8/53.8
P.C.D. 左/右 (mm):45/45
オフセット (mm):7.6
フランジ間寸法 (mm):55.45
軸固定方法:クイックリリースタイプ
O.L.D. (mm):135
リアスピード:11/10/9/8/7
ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72566396
EFHQC400HMAZBSP
¥
4,910
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください