大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/スズコバ)(パック品)
材質
SCM435相当
表面処理
三価ブラック
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
全49種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
40
ねじピッチ
0.5
0.7
0.8
内容量
選択してください
1パック(3個)
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(7個)
1パック(8個)
1パック(9個)
1パック(10個)
1パック(12個)
1パック(13個)
1パック(15個)
1パック(17個)
1パック(20個)
1パック(25個)
49種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72803075
2×2
1パック(9個)
15
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
72803091
2×3
1パック(13個)
16
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
72803100
2×6
1パック(10個)
16
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
72803109
2.5×3
1パック(15個)
18
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
72803118
2.5×4
1パック(15個)
18
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
72803127
2.6×3
1パック(15個)
20
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
72803136
3×3
1パック(25個)
20
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
72803145
3×4
1パック(25個)
25
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
72803161
3×5
1パック(25個)
25
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
72803170
3×6
1パック(25個)
3
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
72803179
3×10
1パック(20個)
3
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
72803188
3×12
1パック(17個)
4
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
72803197
3×14
1パック(15個)
4
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
72803206
3×18
1パック(10個)
5
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
72803215
4×3
1パック(13個)
5
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
72803231
4×4
1パック(25個)
6
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
72803240
4×5
1パック(25個)
6
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
72803249
4×6
1パック(25個)
8
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
72803258
4×8
1パック(25個)
8
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
72803267
4×10
1パック(20個)
10
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
72803276
4×12
1パック(17個)
10
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
72803285
4×15
1パック(13個)
12
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
72803301
5×5
1パック(25個)
12
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
72803310
5×6
1パック(20個)
14
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
72803319
5×8
1パック(20個)
14
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
72803328
5×10
1パック(20個)
15
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
72803337
5×12
1パック(15個)
15
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
72803346
5×15
1パック(13個)
16
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
72803355
5×20
1パック(10個)
16
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
72803371
5×25
1パック(9個)
20
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
72803380
5×30
1パック(6個)
20
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
72803389
6×5
1パック(13個)
25
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
72803398
6×6
1パック(17個)
25
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
72803407
6×8
1パック(17個)
40
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
72803416
6×10
1パック(15個)
40
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
72803425
6×12
1パック(13個)
4
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
72803441
6×15
1パック(12個)
4
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
72803450
6×20
1パック(10個)
5
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
72803459
6×25
1パック(8個)
5
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
72803468
6×30
1パック(7個)
6
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
72803477
8×8
1パック(12個)
6
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
72803486
8×10
1パック(10個)
8
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
72803495
8×12
1パック(10個)
8
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
72803511
8×15
1パック(9個)
10
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
72803520
8×30
1パック(5個)
10
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
72803529
8×40
1パック(3個)
12
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
72803538
8×45
1パック(3個)
12
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
72803547
10×10
1パック(7個)
14
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
72803556
10×15
1パック(6個)
14
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください