大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品)
材質
SCM435相当
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
全67種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
40
45
ねじピッチ
選択してください
0.4
0.8
1
1.25
1.5
内容量
選択してください
1パック(3個)
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(7個)
1パック(8個)
1パック(10個)
1パック(12個)
1パック(13個)
1パック(15個)
1パック(17個)
1パック(20個)
1パック(25個)
67種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法S(mm)
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72803565
2×2
1パック(10個)
15
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
三価ブラック
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
72803581
2×2.5
1パック(12個)
15
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
三価ブラック
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
72803590
2×3
1パック(13個)
20
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
三価ブラック
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
72803599
2×4
1パック(13個)
20
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
三価ブラック
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
72803608
2×5
1パック(13個)
30
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
三価ブラック
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
72803617
2×6
1パック(12個)
30
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
三価ブラック
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
72803626
2.5×2
1パック(6個)
5
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
三価ブラック
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
72803635
2.5×3
1パック(17個)
5
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
三価ブラック
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
72803651
2.5×5
1パック(17個)
6
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
三価ブラック
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
72803660
2.6×2
1パック(6個)
6
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
三価ブラック
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
72803669
2.6×3
1パック(17個)
8
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
三価ブラック
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
72803678
2.6×4
1パック(17個)
8
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
三価ブラック
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
72803687
2.6×6
1パック(15個)
10
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
三価ブラック
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
72803696
3×3
1パック(25個)
10
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
三価ブラック
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
72803705
3×4
1パック(25個)
12
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
三価ブラック
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
72803721
3×5
1パック(25個)
12
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
三価ブラック
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
72803730
3×6
1パック(25個)
15
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
三価ブラック
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
72803739
3×8
1パック(25個)
15
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
三価ブラック
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
72803748
3×10
1パック(20個)
16
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
三価ブラック
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
72803757
3×12
1パック(20個)
16
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
三価ブラック
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
72803766
3×16
1パック(15個)
20
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
三価ブラック
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
72803775
4×3
1パック(15個)
20
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
三価ブラック
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
72803791
4×4
1パック(25個)
25
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
三価ブラック
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
72803800
4×5
1パック(25個)
25
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
三価ブラック
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
72803809
4×6
1パック(25個)
30
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
三価ブラック
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
72803818
4×8
1パック(25個)
30
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
三価ブラック
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
72803827
4×10
1パック(25個)
40
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
三価ブラック
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
72803836
4×12
1パック(17個)
40
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
三価ブラック
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
72803845
4×15
1パック(15個)
6
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
三価ブラック
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
72803861
4×16
1パック(15個)
6
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
三価ブラック
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
72803870
4×20
1パック(12個)
8
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
三価ブラック
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
72803879
5×4
1パック(15個)
8
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
三価ブラック
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
72803888
5×5
1パック(25個)
10
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
三価ブラック
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
72803897
5×6
1パック(25個)
10
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
三価ブラック
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
72803906
5×8
1パック(25個)
12
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
三価ブラック
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
72803915
5×10
1パック(20個)
12
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
三価ブラック
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
72803931
5×12
1パック(17個)
14
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
三価ブラック
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
72803940
5×14
1パック(15個)
14
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
三価ブラック
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
72803949
5×15
1パック(15個)
15
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
三価ブラック
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
72803958
5×18
1パック(12個)
15
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
三価ブラック
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
72803967
5×20
1パック(12個)
16
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
三価ブラック
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
72803976
5×25
1パック(10個)
16
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
三価ブラック
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
72803985
5×30
1パック(7個)
18
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
三価ブラック
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
72804001
6×5
1パック(15個)
18
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
三価ブラック
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
72804010
6×6
1パック(20個)
20
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
三価ブラック
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
72804019
6×8
1パック(17個)
20
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
三価ブラック
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
72804028
6×10
1パック(17個)
40
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
三価ブラック
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
72804037
6×12
1パック(15個)
40
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
三価ブラック
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
72804046
6×15
1パック(13個)
45
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
三価ブラック
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
72804055
6×20
1パック(10個)
45
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
三価ブラック
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ