曜日別特売

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱)

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂
材質SCM435相当先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
全56種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじピッチ
内容量
56種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法S(mm)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728151582×21箱(1000個)81(1欄)2、(2欄)3.53三価ブラック
24,360
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
728151672×31箱(2000個)101(1欄)2、(2欄)3.53三価ブラック
38,840
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
728151762×41箱(2000個)101(1欄)2、(2欄)3.53三価ブラック
38,840
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
728151852×51箱(2000個)121(1欄)2、(2欄)3.53三価ブラック
38,840
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
728152012.5×2.51箱(2000個)121(1欄)2、(2欄)3.53三価ブラック
33,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
728152102.5×31箱(2000個)151(1欄)2、(2欄)3.53三価ブラック
19,840
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
728152192.6×31箱(2000個)151(1欄)2、(2欄)3.53三価ブラック
19,840
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
728152282.6×41箱(2000個)161(1欄)2、(2欄)3.53三価ブラック
19,260
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
728152372.6×51箱(2000個)161(1欄)2、(2欄)3.53三価ブラック
23,860
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
728152463×31箱(1000個)181(1欄)2、(2欄)3.53三価ブラック
7,970
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
728152553×41箱(1000個)181(1欄)2、(2欄)3.53三価ブラック
8,110
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
728152713×51箱(1000個)201(1欄)2、(2欄)3.53三価ブラック
8,220
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
728152803×61箱(1000個)201(1欄)2、(2欄)3.53三価ブラック
8,360
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
728152893×81箱(1000個)251(1欄)2、(2欄)3.53三価ブラック
8,370
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
728152983×101箱(1000個)251(1欄)2、(2欄)3.53三価ブラック
9,800
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
728153073×121箱(1000個)301(1欄)2、(2欄)3.53三価ブラック
11,990
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
728153163×151箱(1000個)301(1欄)2、(2欄)3.53三価ブラック
14,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
728153253×201箱(1000個)101.25(1欄)3、(2欄)54三価ブラック
21,050
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
728153414×31箱(2000個)101.25(1欄)3、(2欄)54三価ブラック
29,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
728153504×41箱(1000個)151.25(1欄)3、(2欄)54三価ブラック
8,080
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
728153594×51箱(1000個)151.25(1欄)3、(2欄)54三価ブラック
8,210
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
728153684×61箱(1000個)201.25(1欄)3、(2欄)54三価ブラック
8,350
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
728153774×81箱(1000個)201.25(1欄)3、(2欄)54三価ブラック
8,480
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
728153864×101箱(1000個)301.25(1欄)3、(2欄)54三価ブラック
9,640
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
728153954×121箱(1000個)301.25(1欄)3、(2欄)54三価ブラック
12,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
728154114×151箱(1000個)351.25(1欄)3、(2欄)54三価ブラック
15,850
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
728154204×161箱(1000個)351.25(1欄)3、(2欄)54三価ブラック
15,850
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
728154294×201箱(1000個)401.25(1欄)3、(2欄)54三価ブラック
19,550
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
728154385×41箱(1000個)401.25(1欄)3、(2欄)54三価ブラック
15,320
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
728154475×51箱(1000個)101.5(1欄)4、(2欄)65三価ブラック
8,520
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
728154565×61箱(1000個)101.5(1欄)4、(2欄)65三価ブラック
9,100
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
728154655×81箱(1000個)121.5(1欄)4、(2欄)65三価ブラック
9,250
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
728154815×101箱(1000個)121.5(1欄)4、(2欄)65三価ブラック
10,600
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
728154905×121箱(1000個)141.5(1欄)4、(2欄)65三価ブラック
13,550
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
728154995×141箱(1000個)141.5(1欄)4、(2欄)65三価ブラック
16,650
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
728155085×151箱(1000個)151.5(1欄)4、(2欄)65三価ブラック
16,650
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
728155175×201箱(1000個)151.5(1欄)4、(2欄)65三価ブラック
21,690
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
728155266×51箱(1000個)201.5(1欄)4、(2欄)65三価ブラック
16,730
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
728155356×61箱(1000個)201.5(1欄)4、(2欄)65三価ブラック
11,990
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
728155516×81箱(1000個)251.5(1欄)4、(2欄)65三価ブラック
13,330
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
728155606×101箱(1000個)251.5(1欄)4、(2欄)65三価ブラック
14,290
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
728155696×121箱(1000個)301.5(1欄)4、(2欄)65三価ブラック
16,650
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
728155786×151箱(1000個)301.5(1欄)4、(2欄)65三価ブラック
19,760
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
728155876×181箱(1000個)351.5(1欄)4、(2欄)65三価ブラック
24,520
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
728155966×201箱(1000個)351.5(1欄)4、(2欄)65三価ブラック
24,680
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
728156058×61箱(500個)201.75(1欄)4.8、(2欄)86三価ブラック
13,030
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
728156218×81箱(500個)201.75(1欄)4.8、(2欄)86三価ブラック
10,625
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
728156308×101箱(500個)40.5(1欄)1.2、(2欄)2.01.5クローム
11,215
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
728156398×121箱(500個)40.5(1欄)1.2、(2欄)2.01.5クローム
12,505
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
728156488×151箱(500個)50.5(1欄)1.2、(2欄)2.01.5クローム
13,545
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする