大阪魂
六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品)
材質
SCM435相当
表面処理
黒染め
先端形状
棒先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
全52種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
ねじピッチ
0.8
1
1.25
内容量
選択してください
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(7個)
1パック(8個)
1パック(9個)
52種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72799776
3×3
1パック(9個)
6
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
72799785
3×4
1パック(9個)
8
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
72799801
3×5
1パック(9個)
8
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
72799810
3×6
1パック(9個)
10
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
72799819
3×8
1パック(9個)
10
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
72799828
3×12
1パック(8個)
12
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
72799837
3×14
1パック(7個)
12
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
72799846
3×15
1パック(7個)
14
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
72799855
3×16
1パック(7個)
14
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
72799871
4×4
1パック(9個)
15
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
72799880
4×5
1パック(9個)
15
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
72799889
4×6
1パック(9個)
16
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
72799898
4×8
1パック(9個)
16
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
72799907
4×10
1パック(8個)
18
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
72799916
4×15
1パック(7個)
18
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
72799925
4×20
1パック(6個)
20
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
72799941
5×5
1パック(8個)
20
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
72799950
5×6
1パック(8個)
22
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
72799959
5×8
1パック(8個)
22
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
72799968
5×10
1パック(7個)
25
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
72799977
5×12
1パック(7個)
25
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
72799986
5×20
1パック(6個)
6
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
72799995
5×30
1パック(5個)
6
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
72800011
6×6
1パック(6個)
8
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
72800020
6×8
1パック(6個)
8
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
72800029
6×10
1パック(6個)
10
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
72800038
6×12
1パック(6個)
10
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
72800047
6×15
1パック(6個)
12
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
72800056
6×16
1パック(6個)
12
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
72800065
6×20
1パック(5個)
14
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
72800081
6×25
1パック(5個)
14
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
72800090
6×30
1パック(4個)
15
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
72800099
6×35
1パック(4個)
15
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
72800108
8×8
1パック(4個)
16
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
72800117
8×10
1パック(4個)
16
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
72800126
8×12
1パック(4個)
18
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
72800135
8×15
1パック(4個)
18
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
72800151
8×20
1パック(4個)
20
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
72800160
8×25
1パック(4個)
20
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
72800169
8×30
1パック(3個)
22
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
72800178
8×40
1パック(3個)
22
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
72800187
10×10
1パック(3個)
25
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
72800196
10×12
1パック(3個)
25
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
72800205
10×15
1パック(3個)
30
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
72800221
10×20
1パック(3個)
30
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
72800230
10×25
1パック(3個)
35
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
72800239
10×30
1パック(3個)
35
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
72800248
10×35
1パック(2個)
8
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
4.58
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
72800257
10×40
1パック(2個)
8
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
4.58
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
72800266
10×45
1パック(2個)
10
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
4.58
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ