曜日別特売

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(パック品)

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(パック品) - 大阪魂
材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
全27種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじピッチ
内容量
27種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728068712×21パック(9個)20.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
339
373(税込)
翌々日出荷
728068803×31パック(25個)30.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
269
296(税込)
翌々日出荷
728068893×41パック(25個)40.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
279
307(税込)
翌々日出荷
728068983×81パック(25個)80.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
289
318(税込)
翌々日出荷
728069073×121パック(20個)120.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
339
373(税込)
翌々日出荷
728069164×41パック(20個)40.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
229
252(税込)
翌々日出荷
728069254×51パック(25個)50.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
289
318(税込)
翌々日出荷
728069414×61パック(25個)60.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
289
318(税込)
翌々日出荷
728069504×81パック(25個)80.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
289
318(税込)
翌々日出荷
728069594×101パック(25個)100.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
349
384(税込)
翌々日出荷
728069684×251パック(10個)250.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
329
362(税込)
翌々日出荷
728069775×51パック(20個)50.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
249
274(税込)
翌々日出荷
728069865×121パック(17個)120.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
329
362(税込)
翌々日出荷
728069955×201パック(12個)200.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
379
417(税込)
翌々日出荷
728070115×251パック(10個)250.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
359
395(税込)
翌々日出荷
728070206×61パック(20個)60.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
349
384(税込)
翌々日出荷
728070296×101パック(17個)100.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
339
373(税込)
翌々日出荷
728070386×121パック(15個)120.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
359
395(税込)
翌々日出荷
728070476×161パック(13個)160.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
359
395(税込)
翌々日出荷
728070566×201パック(10個)200.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
339
373(税込)
翌々日出荷
728070656×251パック(9個)250.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
399
439(税込)
翌々日出荷
728070818×101パック(12個)100.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
369
406(税込)
翌々日出荷
728070908×151パック(10個)150.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
389
428(税込)
翌々日出荷
728070998×161パック(10個)160.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
389
428(税込)
翌々日出荷
728071088×201パック(8個)200.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
399
439(税込)
翌々日出荷
728071178×221パック(6個)220.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
389
428(税込)
翌々日出荷
728071268×251パック(6個)250.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
399
439(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする