大阪魂
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(パック品)
材質
SCM435相当
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
(1欄)1.2、(2欄)2
寸法S(mm)
1.5
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
1.73
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M3
寸法dz(mm)
1.4
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
5
6
8
内容量
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(20個)
1パック(25個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72806810
3×4
1パック(25個)
5
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
72806819
3×5
1パック(25個)
5
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
72806828
3×10
1パック(20個)
6
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
72806837
4×6
1パック(25個)
6
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
72806846
8×25
1パック(5個)
8
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
72806855
8×30
1パック(4個)
8
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください