曜日別特売

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱)

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱) - 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱) - 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱) - 大阪魂
材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
全120種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじピッチ
内容量
120種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728224813×41箱(1000個)20.45(1欄)1.2、(2欄)21.31.427
9,800
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
728224903×51箱(1000個)2.50.45(1欄)1.2、(2欄)21.31.427
9,950
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
728224993×101箱(1000個)2.50.45(1欄)1.2、(2欄)21.31.427
14,240
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
728225084×61箱(1000個)40.45(1欄)1.2、(2欄)21.31.427
10,660
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
728225178×251箱(500個)40.45(1欄)1.2、(2欄)21.31.427
23,065
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
728225268×301箱(200個)50.45(1欄)1.2、(2欄)21.31.427
11,236
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
72822535M2×2.51箱(2000個)50.45(1欄)1.2、(2欄)21.31.427
60,420
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
72822551M2×41箱(2000個)60.45(1欄)1.2、(2欄)21.31.427
45,220
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
72822560M2×51箱(2000個)60.45(1欄)1.2、(2欄)21.31.427
46,020
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
72822569M2×61箱(2000個)80.45(1欄)1.2、(2欄)21.31.427
49,220
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
72822578M2×81箱(1000個)80.45(1欄)1.2、(2欄)21.31.427
33,660
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
72822587M2×101箱(2000個)100.45(1欄)1.2、(2欄)21.31.427
90,800
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
72822596M2.5×21箱(2000個)100.45(1欄)1.2、(2欄)21.31.427
116,220
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
72822605M2.5×2.51箱(2000個)120.45(1欄)1.2、(2欄)21.31.427
52,340
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
72822621M2.5×31箱(2000個)120.45(1欄)1.2、(2欄)21.31.427
40,280
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
72822630M2.5×41箱(2000個)140.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
36,940
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
72822639M2.5×51箱(1000個)140.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
19,420
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
72822648M2.5×61箱(2000個)150.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
39,160
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
72822657M2.5×81箱(1000個)150.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
27,640
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
72822666M2.5×101箱(1000個)160.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
32,010
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
72822675M2.6×21箱(2000個)160.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
116,220
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
72822691M2.6×2.51箱(1000個)180.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
28,470
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
72822700M2.6×41箱(1000個)180.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
19,420
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
72822709M2.6×51箱(1000個)200.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
19,420
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
72822718M2.6×61箱(2000個)200.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
39,160
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
72822727M2.6×81箱(1000個)220.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
27,590
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
72822736M2.6×101箱(1000個)220.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
31,730
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
72822745M3×61箱(1000個)250.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
10,080
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
72822761M3×81箱(1000個)250.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
10,210
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
72822770M3×121箱(1000個)300.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
16,820
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
72822779M3×141箱(1000個)300.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
22,240
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
72822788M3×151箱(1000個)180.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
22,560
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
72822797M3×161箱(1000個)180.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
22,910
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
72822806M3×181箱(1000個)250.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
32,060
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
72822815M3×201箱(1000個)250.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
34,110
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
72822831M3×221箱(1000個)350.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
43,060
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
72822840M3×251箱(500個)350.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
22,585
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
72822849M4×31箱(2000個)400.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
29,760
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
72822858M4×81箱(1000個)400.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
10,790
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
72822867M4×101箱(1000個)140.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
12,420
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
72822876M4×121箱(1000個)140.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
17,980
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
72822885M4×141箱(1000個)150.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
18,880
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
72822901M4×151箱(1000個)150.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
18,880
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
72822910M4×161箱(1000個)180.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
23,010
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
72822919M4×181箱(1000個)180.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
27,530
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
72822928M4×201箱(1000個)220.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
29,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
72822937M4×221箱(500個)220.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
16,505
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
72822946M4×251箱(1000個)250.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
35,560
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
72822955M4×301箱(1000個)250.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
48,720
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
72822971M4×351箱(500個)400.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
28,455
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする