大阪魂
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(パック品)
材質
SCM435相当
表面処理
クロメート
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
全23種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
16
20
35
ねじピッチ
0.8
1
内容量
選択してください
1パック(4個)
1パック(12個)
1パック(13個)
1パック(15個)
1パック(17個)
1パック(20個)
1パック(25個)
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72807135
3×3
1パック(25個)
8
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
72807151
3×4
1パック(25個)
10
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
72807160
3×5
1パック(25個)
10
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
72807169
3×6
1パック(25個)
12
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
72807178
3×8
1パック(25個)
12
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
72807187
3×10
1パック(20個)
16
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
72807196
3×12
1パック(17個)
16
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
72807205
4×4
1パック(25個)
20
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
72807221
4×5
1パック(25個)
20
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
72807230
4×6
1パック(25個)
35
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
72807239
4×8
1パック(25個)
35
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
72807248
4×10
1パック(20個)
5
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
72807257
5×4
1パック(13個)
5
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
72807266
5×5
1パック(25個)
6
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
72807275
5×6
1パック(20個)
6
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
72807291
5×8
1パック(20個)
8
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
72807300
6×5
1パック(13個)
8
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
72807309
6×6
1パック(17個)
10
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
72807318
6×8
1パック(17個)
10
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
72807327
6×10
1パック(15個)
12
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
72807336
6×15
1パック(12個)
12
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
72807345
8×8
1パック(12個)
14
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
72807361
8×35
1パック(4個)
14
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください