曜日別特売

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱)

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱) - 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱) - 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱) - 大阪魂
材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
全129種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじピッチ
内容量
129種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728249063×31箱(1000個)121.25(1欄)3、(2欄)544.58
6,410
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
728249153×41箱(1000個)121.25(1欄)3、(2欄)544.58
6,450
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
728249313×51箱(1000個)141.25(1欄)3、(2欄)544.58
6,670
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
728249403×61箱(1000個)141.25(1欄)3、(2欄)544.58
6,710
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
728249493×81箱(1000個)151.25(1欄)3、(2欄)544.58
6,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
728249583×101箱(1000個)151.25(1欄)3、(2欄)544.58
9,810
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
728249673×121箱(1000個)161.25(1欄)3、(2欄)544.58
11,840
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
728249764×41箱(1000個)161.25(1欄)3、(2欄)544.58
7,610
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
728249854×51箱(1000個)181.25(1欄)3、(2欄)544.58
7,790
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
728250014×61箱(1000個)181.25(1欄)3、(2欄)544.58
7,840
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
728250104×81箱(1000個)201.25(1欄)3、(2欄)544.58
8,010
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
728250194×101箱(1000個)201.25(1欄)3、(2欄)544.58
9,060
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
728250285×41箱(1000個)221.25(1欄)3、(2欄)544.58
22,920
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
728250375×51箱(1000個)221.25(1欄)3、(2欄)544.58
9,460
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
728250465×61箱(1000個)251.25(1欄)3、(2欄)544.58
8,830
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
728250555×81箱(1000個)251.25(1欄)3、(2欄)544.58
9,090
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
728250716×51箱(1000個)301.25(1欄)3、(2欄)544.58
18,420
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
728250806×61箱(1000個)301.25(1欄)3、(2欄)544.58
12,790
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
728250896×81箱(1000個)351.25(1欄)3、(2欄)544.58
12,960
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
728250986×101箱(1000個)351.25(1欄)3、(2欄)544.58
13,940
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
728251076×151箱(1000個)401.25(1欄)3、(2欄)544.58
19,570
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
728251168×81箱(500個)401.25(1欄)3、(2欄)544.58
11,840
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
728251258×351箱(200個)451.25(1欄)3、(2欄)544.58
13,990
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
72825141M2×21箱(1000個)451.25(1欄)3、(2欄)544.58
25,020
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
72825150M2×2.51箱(2000個)501.25(1欄)3、(2欄)544.58
44,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
72825159M2×31箱(1000個)501.25(1欄)3、(2欄)544.58
11,910
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
72825168M2×51箱(2000個)601.25(1欄)3、(2欄)544.58
35,340
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
72825177M2×61箱(2000個)601.25(1欄)3、(2欄)544.58
36,660
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
72825186M2×81箱(1000個)651.25(1欄)3、(2欄)544.58
23,460
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
72825195M2×101箱(2000個)651.25(1欄)3、(2欄)544.58
65,600
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
72825211M2.5×21箱(2000個)701.25(1欄)3、(2欄)544.58
82,980
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
72825220M2.5×2.51箱(2000個)701.25(1欄)3、(2欄)544.58
39,380
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
72825229M2.5×31箱(2000個)751.25(1欄)3、(2欄)544.58
31,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
72825238M2.5×41箱(2000個)751.25(1欄)3、(2欄)544.58
28,960
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
72825247M2.5×51箱(1000個)801.25(1欄)3、(2欄)544.58
13,040
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
72825256M2.5×61箱(2000個)801.25(1欄)3、(2欄)544.58
30,360
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
72825265M2.5×81箱(1000個)81.5(1欄)4、(2欄)655.72
17,340
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
72825281M2.5×101箱(1000個)81.5(1欄)4、(2欄)655.72
21,290
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
72825290M2.6×21箱(2000個)101.5(1欄)4、(2欄)655.72
82,980
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
72825299M2.6×2.51箱(1000個)101.5(1欄)4、(2欄)655.72
22,570
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
72825308M2.6×31箱(2000個)121.5(1欄)4、(2欄)655.72
31,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
72825317M2.6×61箱(1000個)121.5(1欄)4、(2欄)655.72
8,090
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
72825326M2.6×101箱(1000個)141.5(1欄)4、(2欄)655.72
21,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
72825335M3×141箱(1000個)141.5(1欄)4、(2欄)655.72
15,940
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
72825351M3×151箱(1000個)151.5(1欄)4、(2欄)655.72
15,940
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
72825360M3×161箱(1000個)151.5(1欄)4、(2欄)655.72
16,690
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
72825369M3×181箱(1000個)161.5(1欄)4、(2欄)655.72
23,850
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
72825378M3×201箱(1000個)161.5(1欄)4、(2欄)655.72
24,810
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
72825387M3×221箱(1000個)181.5(1欄)4、(2欄)655.72
33,090
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
72825396M3×251箱(500個)181.5(1欄)4、(2欄)655.72
21,605
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする