曜日別特売

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ホワイト)(小箱)

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
材質SCM435相当表面処理ユニクロ先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全131種類を絞り込む
ねじピッチ
寸法S(mm)
ねじの呼び
内容量
131種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728187282×21箱(1000個)0.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3M4
23,710
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
728187372×31箱(1000個)0.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3M4
11,920
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
728187462×41箱(1000個)0.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3M4
11,920
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
728187552×51箱(1000個)0.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3M4
11,920
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
728187712×61箱(1000個)0.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3M4
12,450
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
728187802.5×21箱(1000個)0.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3M4
23,920
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
728187892.5×2.51箱(1000個)0.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3M4
11,470
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
728187982.5×31箱(1000個)0.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3M4
9,370
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
728188072.5×41箱(1000個)0.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3M4
9,370
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
728188162.5×51箱(1000個)0.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3M4
9,630
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
728188252.5×81箱(1000個)0.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3M4
15,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
728188412.6×31箱(1000個)0.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3M4
9,370
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
728188503×31箱(1000個)0.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3M4
7,280
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
728188593×41箱(1000個)0.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3M4
7,380
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
728188683×51箱(1000個)0.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3M4
7,500
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
728188773×61箱(1000個)0.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3M4
7,610
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
728188863×81箱(1000個)0.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3M4
7,730
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
728188953×101箱(1000個)0.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3M4
9,550
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
728189113×121箱(1000個)0.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3M4
11,360
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
728189203×151箱(1000個)0.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3M4
14,170
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
728189294×31箱(1000個)0.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3M4
9,440
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
728189384×41箱(1000個)0.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3M4
7,480
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
728189474×51箱(1000個)0.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3M4
7,590
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
728189564×61箱(1000個)0.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3M4
7,710
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
728189654×81箱(1000個)0.8(1欄)2、(2欄)32.52.87M5
7,820
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
728189814×101箱(1000個)0.8(1欄)2、(2欄)32.52.87M5
9,320
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
728189904×121箱(1000個)0.8(1欄)2、(2欄)32.52.87M5
11,730
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
728189994×151箱(1000個)0.8(1欄)2、(2欄)32.52.87M5
14,720
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
728190084×161箱(1000個)0.8(1欄)2、(2欄)32.52.87M5
14,950
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
728190174×181箱(1000個)0.8(1欄)2、(2欄)32.52.87M5
18,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
728190264×201箱(1000個)0.8(1欄)2、(2欄)32.52.87M5
18,570
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
728190355×41箱(1000個)0.8(1欄)2、(2欄)32.52.87M5
15,320
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
728190515×51箱(1000個)0.8(1欄)2、(2欄)32.52.87M5
8,150
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
728190605×61箱(1000個)0.8(1欄)2、(2欄)32.52.87M5
8,400
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
728190695×81箱(1000個)0.8(1欄)2、(2欄)32.52.87M5
8,520
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
728190785×101箱(1000個)0.8(1欄)2、(2欄)32.52.87M5
10,010
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
728190875×151箱(1000個)0.8(1欄)2、(2欄)32.52.87M5
15,690
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
728190965×161箱(1000個)0.8(1欄)2、(2欄)32.52.87M5
15,840
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
728191055×201箱(1000個)0.8(1欄)2、(2欄)32.52.87M5
20,820
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
728191215×251箱(500個)0.8(1欄)2、(2欄)32.52.87M5
11,990
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
728191305×301箱(500個)0.8(1欄)2、(2欄)32.52.87M5
16,090
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
728191395×351箱(500個)0.8(1欄)2、(2欄)32.52.87M5
18,925
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
728191486×51箱(1000個)0.8(1欄)2、(2欄)32.52.87M5
16,730
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
728191576×61箱(1000個)0.8(1欄)2、(2欄)32.52.87M5
11,680
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
728191666×81箱(1000個)0.8(1欄)2、(2欄)32.52.87M5
12,430
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
728191756×101箱(1000個)0.8(1欄)2、(2欄)32.52.87M5
13,320
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
728191916×121箱(1000個)0.8(1欄)2、(2欄)32.52.87M5
16,020
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
728192006×151箱(1000個)0.8(1欄)2、(2欄)32.52.87M5
18,160
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
728192096×161箱(1000個)0.8(1欄)2、(2欄)32.52.87M5
18,250
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
728192186×201箱(1000個)0.8(1欄)2、(2欄)32.52.87M5
22,820
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする