曜日別特売

ツールボックス

ツールボックス - RAACO

付属品:中皿×1枚、インサート×10個、引き出し×4個。収納に便利な中皿付でトレーとしてもご利用いただけます。引き出しが4つあります。ハンドル位置でフタの開閉を制御する安全設計です。中皿や引き出しで使用可能なパーツトレーが10個付属しております。別売アクセサリー『パーツケーストレー55及び27』シリーズで内容物に合わせたカスタマイズが可能です。踏台として使用可能です。同じサイズで積み重ねることが可能です。

その他【インサート数】10材質ポリプロピレン質量(g)6475積載荷重(kg)50外寸(mm)621×311×322内寸(mm)537×245×155内容量1個
注意
※ハンドルが水平・垂直の時は、蓋は開かないようロックされています。ハンドルを45°にするとロックが解除され、蓋の開閉が可能になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72853089136624
23,200
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする