タンクスケール収納ケース
日本度器製タンクスケールの標準ケース(SUSフレームケース)です。
- 材質
- 本体・フタ・ハンドル→耐衝撃性コーポリマー / 接合部→ステンレスピン / 止め具→ABS樹脂 / スポンジ→PE(ポリエチレン)
- 寸法(mm)
- 366×270×78
- 質量(g)
- 900
- 収納の目安
- タンクスケール 標準品 5m~50m(SUSフレームケース入り)
- 内容量
- 1個
注意
※耐衝撃性の素材を使用していますが、局所的な衝撃や高温(60℃以上)によって収納ケース本体や止め具が破損・変形する可能性があります。※お取扱いにはご注意ください。
※タンクスケール本体は付属していません。別途お買い求め下さい
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
カテゴリ


















![ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377932-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX(15個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(15個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377941-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX(18個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(18個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377950-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX用ベルト REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX用ベルト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377959-260831-02.jpg)







