バタフライクリップ
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
- 用途
- インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
- 材質
- 発泡スチロール、ポリエステル、ポリエチレン、鉄
- 色
- ホワイト
- 分類
- オールシーズン
- 寸法(cm)
- 10.8×2×9.5
- 内容量
- 1袋(3個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,350/税込¥1,485 |
| 全国 | 360 | ¥1,350/税込¥1,485 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,900/税込¥2,090 |
| 北海道地方 | 360 | ¥1,900/税込¥2,090 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥4,600/税込¥5,060 |
| 沖縄地方 | 360 | ¥4,600/税込¥5,060 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット の新着商品
カテゴリ














