MAGIQ(東京堂)
クッションモス
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ナイロン
色
グリーン
分類
マット シート
寸法(cm)
W13×H4×D10
内容量
1袋(6個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72889516
FG002844
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
全国
120
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
1
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
120
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
1
¥
4,600
/
税込
¥
5,060
沖縄地方
120
¥
4,600
/
税込
¥
5,060
離島
1
お送りできません