曜日別特売
モノタロウ

吸収缶 スカイマスク専用 Mono-G37 S1

吸収缶 スカイマスク専用 Mono-G37 S1 - モノタロウ吸収缶 スカイマスク専用 Mono-G37 S1 - モノタロウ
(2件のレビュー)

有機ガス用吸収缶に、捕集効率80%以上の防じんフィルタ(区分S1)を内蔵したタイプです。
スプレー塗装や農薬散布など、ガスと同時に微細な粉塵やミストが発生する環境に適しています。
スカイマスクシリーズに適合します。
※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。

用途
スプレー塗装、農薬散布、溶剤を用いた洗浄作業など。
区分
S1
ガスの種類
有機ガス用
適合マスク
Mono-GH715S M,Mono-GH715S S,Mono-GH716M,Mono-GH716S,Mono-GH316M,Mono-GH316S,GH715S M,GH715S S,GH716M,GH716S,GH316M,GH316S
破過時間
150分
粒子捕集効率(%)
80%以上(塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)
国家検定合格番号
第TN621号
防塵機能
あり(区分S1)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73411795Mono-G37S1x1001箱(100個)
¥32,980
¥36,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73411811Mono-G37S11個
¥349
¥384(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
モノタロウブランド 吸収缶
スカイマスク専用 Mono-G37 S1
スカイマスク専用 Mono-G37 S1
スカイマスク専用 Mono-G37 S2
スカイマスク専用 Mono-G37 S2
スカイマスク専用 Mono-G36-03
スカイマスク専用 Mono-G36-03
品番 Mono-G37S1 Mono-G37S1x100 Mono-G37S2 Mono-G37S2x100 Mono-G36-03
吸収缶の種類有機ガス用(フィルタ付)有機ガス用(フィルタ付)有機ガス用
タイプ防毒+防じん
(防じん区分:S1)
防毒+防じん
(防じん区分:S2)
防毒
破過時間(シクロヘキサン 0.03%)150分150分210分
粒子捕集効率 (塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)80%以上95%以上-
国家検定合格番号TN621TN622TN620
適応ガストルエン、キシレン、ベンゼン、メチルエチルケトン、
トリクロルエチレン、クロルピクリン、酢酸エチル、
二硫化炭素、DMF、DMAc、アニリン、ピリジン、石油類など
適合機種Mono-GH716、Mono-GH715S、Mono-GH316、GH716、GH715S、GH316

商品説明動画

モノタロウブランド 防毒マスク「スカイマスク」シリーズ
<br />
モノタロウのプライベートブランド、防毒マスク「スカイマスク」シリーズが登場。顔にフィットするエラストマー・シリコン面体、下方視野の広さや安定した装着感など、塗装・溶剤作業や農薬散布の現場に役立つポイントをご紹介します。【フル動画はYouTubeで公開中!】

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-22
用途: 白蟻駆除工事
ターマイトコントロール関西 様(サービス業)

床下低い作業の際、視界もいいし人通口通過するときあまり邪魔にならない。

2026-09-10
用途: 塗装時
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安く、呼吸もしやすく互換性もあり申し分ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする