曜日別特売
モノタロウ

吸収缶 スカイマスク専用 Mono-G36-03

吸収缶 スカイマスク専用 Mono-G36-03 - モノタロウ吸収缶 スカイマスク専用 Mono-G36-03 - モノタロウ

防じんフィルタを内蔵せず、有機ガスの除去能力を重視した高容量タイプです。
破過時間210分以上(試験ガス:シクロヘキサン)の持続性を備えています。
フィルタがない構造のため通気抵抗が低く、装着時のフィットチェック(密着確認)が行いやすい設計を採用しています。
スカイマスクシリーズに適合します。
※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。

用途
溶剤の拭き取り、接着剤の使用、薬品の詰め替えなど、ミストを伴わない環境での作業。
区分
-
ガスの種類
有機ガス用
適合マスク
Mono-GH715S M,Mono-GH715S S,Mono-GH716M,Mono-GH716S,Mono-GH316M,Mono-GH316S,GH715S M,GH715S S,GH716M,GH716S,GH316M,GH316S
破過時間
210分
国家検定合格番号
第TN620号
内容量
1個
注意
※防じん機能はないため、スプレー塗装など粉塵・ミストが発生する場所では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73411890Mono-G36-03
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
モノタロウブランド 吸収缶
スカイマスク専用 Mono-G37 S1
スカイマスク専用 Mono-G37 S1
スカイマスク専用 Mono-G37 S2
スカイマスク専用 Mono-G37 S2
スカイマスク専用 Mono-G36-03
スカイマスク専用 Mono-G36-03
品番 Mono-G37S1 Mono-G37S1x100 Mono-G37S2 Mono-G37S2x100 Mono-G36-03
吸収缶の種類有機ガス用(フィルタ付)有機ガス用(フィルタ付)有機ガス用
タイプ防毒+防じん
(防じん区分:S1)
防毒+防じん
(防じん区分:S2)
防毒
破過時間(シクロヘキサン 0.03%)150分150分210分
粒子捕集効率 (塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)80%以上95%以上-
国家検定合格番号TN621TN622TN620
適応ガストルエン、キシレン、ベンゼン、メチルエチルケトン、
トリクロルエチレン、クロルピクリン、酢酸エチル、
二硫化炭素、DMF、DMAc、アニリン、ピリジン、石油類など
適合機種Mono-GH716Mono-GH715SMono-GH316GH716GH715SGH316

商品説明動画

モノタロウブランド 防毒マスク「スカイマスク」シリーズ
モノタロウのプライベートブランド、防毒マスク「スカイマスク」シリーズが登場。顔にフィットするエラストマー・シリコン面体、下方視野の広さや安定した装着感など、塗装・溶剤作業や農薬散布の現場に役立つポイントをご紹介します。【フル動画はYouTubeで公開中!】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする