- 用途
- スプレー塗装、農薬散布、溶剤を用いた洗浄作業など。
- 区分
- S1
- ガスの種類
- 有機ガス用
- 適合マスク
- Mono-GH715S M,Mono-GH715S S,Mono-GH716M,Mono-GH716S,Mono-GH316M,Mono-GH316S,GH715S M,GH715S S,GH716M,GH716S,GH316M,GH316S
- 破過時間
- 150分
- 粒子捕集効率(%)
- 80%以上(塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)
- 国家検定合格番号
- 第TN621号
- 防塵機能
- あり(区分S1)