曜日別特売
Mono-G37S2x100 吸収缶 スカイマスク専用 Mono-G37 S2 モノタロウ 75143848

Mono-G37S2x100 吸収缶 スカイマスク専用 Mono-G37 S2 モノタロウ 75143848
Mono-G37S2x100 吸収缶 スカイマスク専用 Mono-G37 S2 モノタロウ 75143848
モノタロウ

吸収缶 スカイマスク専用 Mono-G37 S2

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(100個)
内容量1箱(100個)注文コード75143848品番Mono-G37S2x100
販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

有機ガス用吸収缶に、捕集効率95%以上の高性能防じんフィルタ(区分S2)を搭載しています。
一般的な塗装作業だけでなく、鉛などの特定重金属を含有する塗料の吹き付け作業にも対応可能です。
スカイマスクシリーズに装着でき、粉塵やミストの吸入リスクを低減します。
※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。

用途
特定重金属含有塗料の塗装、高濃度ミストが発生する現場、農薬散布など。
適合マスク
Mono-GH715S M,Mono-GH715S S,Mono-GH716M,Mono-GH716S,Mono-GH316M,Mono-GH316S,GH715S M,GH715S S,GH716M,GH716S,GH316M,GH316S
破過時間
150分
粒子捕集効率(%)
95%以上(塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)
国家検定合格番号
第TN622号
防塵機能
あり(区分S2)
注意
※法令により「区分S2以上」のフィルタ使用が義務付けられている作業では、本製品をご使用ください。
※使用限度時間を守り、臭気や息苦しさを感じた場合は速やかに交換してください。
モノタロウブランド 吸収缶
スカイマスク専用 Mono-G37 S1
スカイマスク専用 Mono-G37 S1
スカイマスク専用 Mono-G37 S2
スカイマスク専用 Mono-G37 S2
スカイマスク専用 Mono-G36-03
スカイマスク専用 Mono-G36-03
品番 Mono-G37S1 Mono-G37S1x100 Mono-G37S2 Mono-G37S2x100 Mono-G36-03
吸収缶の種類有機ガス用(フィルタ付)有機ガス用(フィルタ付)有機ガス用
タイプ防毒+防じん
(防じん区分:S1)
防毒+防じん
(防じん区分:S2)
防毒
破過時間(シクロヘキサン 0.03%)150分150分210分
粒子捕集効率 (塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)80%以上95%以上-
国家検定合格番号TN621TN622TN620
適応ガストルエン、キシレン、ベンゼン、メチルエチルケトン、
トリクロルエチレン、クロルピクリン、酢酸エチル、
二硫化炭素、DMF、DMAc、アニリン、ピリジン、石油類など
適合機種Mono-GH716、Mono-GH715S、Mono-GH316、GH716、GH715S、GH316

商品説明動画

モノタロウブランド 防毒マスク「スカイマスク」シリーズ
モノタロウのプライベートブランド、防毒マスク「スカイマスク」シリーズが登場。顔にフィットするエラストマー・シリコン面体、下方視野の広さや安定した装着感など、塗装・溶剤作業や農薬散布の現場に役立つポイントをご紹介します。【フル動画はYouTubeで公開中!】

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする