曜日別特売
モノタロウ

防毒マスク スカイマスク Mono-GH716

防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 - モノタロウ防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 - モノタロウ防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 - モノタロウ防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 - モノタロウ防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 - モノタロウ防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 - モノタロウ防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 - モノタロウ防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 - モノタロウ
(1件のレビュー)

接顔部に顔面へのフィット性に優れたエラストマー素材を採用し、高い気密性を確保したモデルです。
吸収缶の取り付け位置を下向きに設計したことで、装着時でも下方視野が広く、足元の確認が必要な作業も安全に行えます。
また、後頭部の形状にフィットする幅広頭部板を採用。マスクの重さを分散し、装着時の安定感が向上しています。
スカイマスクシリーズの吸収缶を装着することが出来ます。
※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。

用途
塗装作業、農薬散布、溶剤を用いた洗浄作業、接着作業など。
種別
防毒マスク
タイプ
直結式小型半面タイプ
国家検定合格番号
第TN625号
二酸化炭素濃度上昇(%)
0.5(実測平均値)
材質(面体)
エラストマー
適合吸収缶
Mono-G37S1,Mono-G37S2,Mono-G36-03,G37S1,G37S2,G36-03
取付個数
1
商品タイプ
面体
内容量
1個
注意
※吸収缶は別売りです。作業内容に合わせた吸収缶を別途ご購入ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体質量(g)
吸気抵抗(Pa)
排気抵抗(Pa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73411820Mono-GH716MM(ミドルタイプ/大きめ)9912(実測平均値)29(実測平均値)
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73411829Mono-GH716SS(スタンダードタイプ)9513(実測平均値)32(実測平均値)
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
モノタロウブランド 防毒マスク
スカイマスク Mono-GH716
スカイマスク Mono-GH716
スカイマスク Mono-GH715S
スカイマスク Mono-GH715S
スカイマスク Mono-GH316
スカイマスク Mono-GH316
品番 Mono-GH716S Mono-GH716M Mono-GH715S S Mono-GH715S M Mono-GH316S Mono-GH316M
吸気抵抗13Pa12Pa13Pa14Pa5Pa5Pa
排気抵抗32Pa29Pa26Pa26Pa35Pa35Pa
排気弁の作業気密30秒以上30秒以上30秒以上30秒以上30秒以上30秒以上
二酸化炭素濃度上昇値0.5%0.5%0.5%0.6%0.5%0.6%
国家検定合格番号TN625TN625TN624TN624TN623TN623
材質(面体)エラストマーエラストマーシリコンシリコンエラストマーエラストマー
適合吸収缶Mono-G37S1、Mono-G37S2、Mono-G36-03、G37S1、G37S2、G36-03

商品説明動画

モノタロウブランド 防毒マスク「スカイマスク」シリーズ
モノタロウのプライベートブランド、防毒マスク「スカイマスク」シリーズが登場。顔にフィットするエラストマー・シリコン面体、下方視野の広さや安定した装着感など、塗装・溶剤作業や農薬散布の現場に役立つポイントをご紹介します。【フル動画はYouTubeで公開中!】

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73411820
2026-08-12
用途: 塗装作業
サービス業

フィット感があります。頭のサイズ大きい方ですが、必要以上の締め付け感がなく良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする