防毒マスク スカイマスク Mono-GH715S
面体にシリコーンゴムを採用。耐油性・撥水性・耐劣化性に優れており、長期にわたって安定した性能を保ちます。
吸収缶を下に配置した下付き設計により、装着時でも下方視野を広く確保。足元や手元の確認が必要な作業を妨げません。
後頭部の形状にフィットする幅広頭部板の採用で、装着時の安定感が向上しています。
また、専用設計のバックルにより軽い力で着脱でき、しめひものスムーズな調節と確実な保持を両立させた、プロ仕様のマスクです。
※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。
- 用途
- 塗装作業、農薬散布、溶剤を用いた洗浄作業、接着作業など。
- 種別
- 防毒マスク
- タイプ
- 直結式小型半面タイプ
- 国家検定合格番号
- 第TN624号
- 排気抵抗(Pa)
- 26(実測平均値)
- 材質(面体)
- シリコン
- 適合吸収缶
- Mono-G37S1,Mono-G37S2,Mono-G36-03,G37S1,G37S2,G36-03
- 取付個数
- 1
- 商品タイプ
- 面体
- 内容量
- 1個
注意
※吸収缶は別売りです。作業内容に合わせた吸収缶を別途ご購入ください。モノタロウブランド 防毒マスク
![]() スカイマスク Mono-GH716 | ![]() スカイマスク Mono-GH715S | ![]() スカイマスク Mono-GH316 | ||||
| 品番 | Mono-GH716S | Mono-GH716M | Mono-GH715S S | Mono-GH715S M | Mono-GH316S | Mono-GH316M |
| 吸気抵抗 | 13Pa | 12Pa | 13Pa | 14Pa | 5Pa | 5Pa |
| 排気抵抗 | 32Pa | 29Pa | 26Pa | 26Pa | 35Pa | 35Pa |
| 排気弁の作業気密 | 30秒以上 | 30秒以上 | 30秒以上 | 30秒以上 | 30秒以上 | 30秒以上 |
| 二酸化炭素濃度上昇値 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 0.6% |
| 国家検定合格番号 | TN625 | TN625 | TN624 | TN624 | TN623 | TN623 |
| 材質(面体) | エラストマー | エラストマー | シリコン | シリコン | エラストマー | エラストマー |
| 適合吸収缶 | Mono-G37S1、Mono-G37S2、Mono-G36-03、G37S1、G37S2、G36-03 | |||||
商品説明動画
モノタロウブランド 防毒マスク「スカイマスク」シリーズ
この動画は、1人が参考にしています。
<br />
モノタロウのプライベートブランド、防毒マスク「スカイマスク」シリーズが登場。顔にフィットするエラストマー・シリコン面体、下方視野の広さや安定した装着感など、塗装・溶剤作業や農薬散布の現場に役立つポイントをご紹介します。【フル動画はYouTubeで公開中!】
マスク の新着商品
カテゴリ




































