曜日別特売
Mono-GH715S S 防毒マスク スカイマスク Mono-GH715S モノタロウ 73411881

 

Mono-GH715S S 防毒マスク スカイマスク Mono-GH715S モノタロウ 73411881
Mono-GH715S S 防毒マスク スカイマスク Mono-GH715S モノタロウ 73411881
Mono-GH715S S 防毒マスク スカイマスク Mono-GH715S モノタロウ 73411881
Mono-GH715S S 防毒マスク スカイマスク Mono-GH715S モノタロウ 73411881
Mono-GH715S S 防毒マスク スカイマスク Mono-GH715S モノタロウ 73411881
Mono-GH715S S 防毒マスク スカイマスク Mono-GH715S モノタロウ 73411881
Mono-GH715S S 防毒マスク スカイマスク Mono-GH715S モノタロウ 73411881
Mono-GH715S S 防毒マスク スカイマスク Mono-GH715S モノタロウ 73411881
Mono-GH715S S 防毒マスク スカイマスク Mono-GH715S モノタロウ 73411881
Mono-GH715S S 防毒マスク スカイマスク Mono-GH715S モノタロウ 73411881
Mono-GH715S S 防毒マスク スカイマスク Mono-GH715S モノタロウ 73411881
モノタロウ

防毒マスク スカイマスク Mono-GH715S

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズS(スタンダードタイプ)
内容量1個注文コード73411881品番Mono-GH715S S
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

面体にシリコーンゴムを採用。耐油性・撥水性・耐劣化性に優れており、長期にわたって安定した性能を保ちます。
吸収缶を下に配置した下付き設計により、装着時でも下方視野を広く確保。足元や手元の確認が必要な作業を妨げません。
後頭部の形状にフィットする幅広頭部板の採用で、装着時の安定感が向上しています。
また、専用設計のバックルにより軽い力で着脱でき、しめひものスムーズな調節と確実な保持を両立させた、プロ仕様のマスクです。
※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。

用途
塗装作業、農薬散布、溶剤を用いた洗浄作業、接着作業など。
サイズ
S(スタンダードタイプ)
本体質量(g)
107
吸気抵抗(Pa)
13(実測平均値)
二酸化炭素濃度上昇(%)
0.5(実測平均値)
種別
防毒マスク
タイプ
直結式小型半面タイプ
国家検定合格番号
第TN624号
排気抵抗(Pa)
26(実測平均値)
材質(面体)
シリコン
適合吸収缶
Mono-G37S1,Mono-G37S2,Mono-G36-03,G37S1,G37S2,G36-03
取付個数
1
商品タイプ
面体
注意
※吸収缶は別売りです。作業内容に合わせた吸収缶を別途ご購入ください。
モノタロウブランド 防毒マスク
スカイマスク Mono-GH716
スカイマスク Mono-GH716
スカイマスク Mono-GH715S
スカイマスク Mono-GH715S
スカイマスク Mono-GH316
スカイマスク Mono-GH316
品番 Mono-GH716S Mono-GH716M Mono-GH715S S Mono-GH715S M Mono-GH316S Mono-GH316M
吸気抵抗13Pa12Pa13Pa14Pa5Pa5Pa
排気抵抗32Pa29Pa26Pa26Pa35Pa35Pa
排気弁の作業気密30秒以上30秒以上30秒以上30秒以上30秒以上30秒以上
二酸化炭素濃度上昇値0.5%0.5%0.5%0.6%0.5%0.6%
国家検定合格番号TN625TN625TN624TN624TN623TN623
材質(面体)エラストマーエラストマーシリコンシリコンエラストマーエラストマー
適合吸収缶Mono-G37S1、Mono-G37S2、Mono-G36-03、G37S1、G37S2、G36-03

商品説明動画

モノタロウブランド 防毒マスク「スカイマスク」シリーズ
この動画は、1人が参考にしています。
<br />
モノタロウのプライベートブランド、防毒マスク「スカイマスク」シリーズが登場。顔にフィットするエラストマー・シリコン面体、下方視野の広さや安定した装着感など、塗装・溶剤作業や農薬散布の現場に役立つポイントをご紹介します。【フル動画はYouTubeで公開中!】

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする