曜日別特売
Mono-GH316S 防毒マスク スカイマスク Mono-GH316 モノタロウ 73411838

 

Mono-GH316S 防毒マスク スカイマスク Mono-GH316 モノタロウ 73411838
Mono-GH316S 防毒マスク スカイマスク Mono-GH316 モノタロウ 73411838
Mono-GH316S 防毒マスク スカイマスク Mono-GH316 モノタロウ 73411838
Mono-GH316S 防毒マスク スカイマスク Mono-GH316 モノタロウ 73411838
Mono-GH316S 防毒マスク スカイマスク Mono-GH316 モノタロウ 73411838
Mono-GH316S 防毒マスク スカイマスク Mono-GH316 モノタロウ 73411838
Mono-GH316S 防毒マスク スカイマスク Mono-GH316 モノタロウ 73411838
Mono-GH316S 防毒マスク スカイマスク Mono-GH316 モノタロウ 73411838
Mono-GH316S 防毒マスク スカイマスク Mono-GH316 モノタロウ 73411838
モノタロウ

防毒マスク スカイマスク Mono-GH316

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズS(スタンダードタイプ)
内容量1個注文コード73411838品番Mono-GH316S
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

2缶式の「スカイマスクII」は、1缶式のタイプと比較して使用時間は2倍、通気抵抗は1/2となり、圧倒的に快適な作業が行えます。面体には肌当たりの良いエラストマー素材を採用し、確かなフィット感を確保しました。
後頭部の形状にフィットする幅広頭部板を採用しているため、装着時の安定感が高く、重さを感じにくい設計になっています。
吸収缶を2個装着することで呼吸の負担を大幅に軽減できるため、長時間の塗装作業や、呼吸の楽さを最優先したいハードな現場に最適な一台です。
スカイマスクシリーズの吸収缶を装着することが出来ます。
※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。

用途
長時間の塗装作業、高濃度の溶剤使用、呼吸の負担を抑えたい現場作業など。
サイズ
S(スタンダードタイプ)
本体質量(g)
98
二酸化炭素濃度上昇(%)
0.5(実測平均値)
種別
防毒マスク
タイプ
直結式小型半面タイプ
吸気抵抗(Pa)
5(実測平均値)
国家検定合格番号
第TN623号
排気抵抗(Pa)
35(実測平均値)
材質(面体)
エラストマー
適合吸収缶
Mono-G37S1,Mono-G37S2,Mono-G36-03,G37S1,G37S2,G36-03
取付個数
2
商品タイプ
面体
注意
※吸収缶は別売りです。作業内容に合わせた吸収缶を別途ご購入ください。
モノタロウブランド 防毒マスク
スカイマスク Mono-GH716
スカイマスク Mono-GH716
スカイマスク Mono-GH715S
スカイマスク Mono-GH715S
スカイマスク Mono-GH316
スカイマスク Mono-GH316
品番 Mono-GH716S Mono-GH716M Mono-GH715S S Mono-GH715S M Mono-GH316S Mono-GH316M
吸気抵抗13Pa12Pa13Pa14Pa5Pa5Pa
排気抵抗32Pa29Pa26Pa26Pa35Pa35Pa
排気弁の作業気密30秒以上30秒以上30秒以上30秒以上30秒以上30秒以上
二酸化炭素濃度上昇値0.5%0.5%0.5%0.6%0.5%0.6%
国家検定合格番号TN625TN625TN624TN624TN623TN623
材質(面体)エラストマーエラストマーシリコンシリコンエラストマーエラストマー
適合吸収缶Mono-G37S1、Mono-G37S2、Mono-G36-03、G37S1、G37S2、G36-03

商品説明動画

モノタロウブランド 防毒マスク「スカイマスク」シリーズ
<br />
モノタロウのプライベートブランド、防毒マスク「スカイマスク」シリーズが登場。顔にフィットするエラストマー・シリコン面体、下方視野の広さや安定した装着感など、塗装・溶剤作業や農薬散布の現場に役立つポイントをご紹介します。【フル動画はYouTubeで公開中!】

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする