曜日別特売
MPP-17 プレッシャーポンプ マリンテック 73403316

MPP-17 プレッシャーポンプ マリンテック 73403316
MPP-17 プレッシャーポンプ マリンテック 73403316
MPP-17 プレッシャーポンプ マリンテック 73403316
MPP-17 プレッシャーポンプ マリンテック 73403316
MPP-17 プレッシャーポンプ マリンテック 73403316
MPP-17 プレッシャーポンプ マリンテック 73403316
MPP-17 プレッシャーポンプ マリンテック 73403316
MPP-17 プレッシャーポンプ マリンテック 73403316
MPP-17 プレッシャーポンプ マリンテック 73403316
MPP-17 プレッシャーポンプ マリンテック 73403316

プレッシャーポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
73403316
品番
MPP-17
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

必要な時だけ、しっかり給水!
自動制御で安心して使える自吸式ウォーターポンプ
自吸式ダイヤフラムポンプ
タンクより上に設置しても安定した水圧を確保!
連続運転/間欠運転どちらにも対応
最大17L/min/40PSIの実用的な給水性能
自動ON/OFFの圧力スイッチ内蔵
停止圧力は調整可能
過負荷保護&自動再起動機能付き(負荷が大きいとポンプが自動停止)

用途
船舶・ボート・キャンピングカー・RV・農業用設備など幅広く活躍!
材質
ABS
質量(kg)
3
圧力
停止圧力:40PSI(約2.8bar・調整可能)
定格電流(A)
1.5
最大吐出量(L/min)
17(4.2GPM)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
288×103×101
保証期間
1年
動作温度(℃)
0-60
口径(mm)
20(3/4インチ)/ 12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする