曜日別特売
TMCX-TDE-110 壁取付式表示設定器 ジャパンセンサー 73483640

壁取付式表示設定器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73483640
品番
TMCX-TDE-110
参考基準価格(税別)¥119,300販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

カラータッチパネルで簡単操作
ライン設置用表示器に最適!
ALダイカストを使用し堅牢でIP65に対応することで粉塵の多い工場での設置にも単体で対応可能。
モニターのタッチで簡単にパラメータの変更が可能なため現場の悪環境でも設定変更が可能。
℃、Fの表示もワンタッチで変更可能。
プロテクト機能があるため不必要な変更をガード。
現場で温度プロファイルの確認が可能。アラームがONの時、画面が赤色に替り不良品が現場で簡単わかる。
必要な日時、不良設定時のデータをmicroSDカードに保存できる
放射温度計TMHXシリーズとの組み合わせが可能。
CEマーク適合品。

付属品
コイン型リチウム電池
材質
アルミ
形状
壁取付型
電源
DC22.8~25.2V 100mA max
アナログ出力
1点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃切替)
接続
【温度計との接続】e-CON
温度表示
1℃と0.1℃切替
単位
℃または°F切替
表示内容
温度表示、グラフ表示など切替
アラーム出力
2点(フォトカプラ)
操作方法
タッチパネル式
注意
※日本国内での使用に限ります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする