ジャパンセンサー
卓上型表示設定器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73483886
品番
TMCX-HLN
参考基準価格(税別)
¥211,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
大型LED表示。RS485通信機能有。アナログ出力2点。アラーム出力2点。ACコード付。
付属品
ACコード
材質
プラスチック
形状
卓上型
電源
DC13~27V 9.5W max
アナログ出力
2点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃切替)
接続
【温度計との接続】e-CON
温度表示
1℃と0.1℃切替
デジタル出力
RS485通信
単位
℃または°F切替
アラーム出力
2点(フォトカプラ)
注意
※日本国内での使用に限ります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません