曜日別特売
PWZX PC用パラメータ設定セットソフト ジャパンセンサー 73483649

PC用パラメータ設定セットソフト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
73483649
品番
PWZX
参考基準価格(税別)¥119,600販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

パソコンでパラメータの設定や温度表示ができます。
パラメータ設定セットPWZXは「USB-RS232C変換器PWUX」と「パラメータ設定ソフトPWSX」を組み合わせたセットです。
データロガーを使用しなくても直接パソコンでデータ収集が行えます。
パラメータの設定変更と温度表示の機能のみ必要であれば、無償版のソフト「パラメータ設定ソフトPWSX-F」があります。

付属品
USB miniBケーブル 1.5m
セット内容
PCソフトおよびUSB変換機のセット
材質
アルミ
対応OS
Windows10および11
接続
【温度計との接続】e-CON
注意
※日本国内での使用に限ります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする