充電式毛玉クリーナー
・充電式でお出かけ前に気づいたら、気になる衣類やソファなどの毛玉を素早くケア。
・最長1時間使用可能(満充電時、使用状況によって異なります。)
・高品質ステンレスメッシュは、3種類の大きさの穴が搭載されており、効率的に毛玉を除去し、衣類への負担を抑えます。
・ダストボックスはマグネット式で簡単に着脱可能で、ごみ捨ても手間取りません。
- 付属品
- 充電用USBケーブル20cm(TypeA-TypeC)、掃除用ブラシ
- 色
- クリームイエロー
- 質量(g)
- 約205
- 電源
- USB DC5V, 1A 充電式
- 直径(Φcm)
- ステンレスメッシュ:5.2
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 6.9×8.4×19.8
- 内容量
- 1個
家電 の新着商品
カテゴリ























