ファミリー・ライフ
電池式毛玉取り器
気になる毛玉を簡単に素早く除去
3段階の風合いガードで生地を傷めず毛玉をカット
大型刃で広範囲の毛玉もスッキリ
刃が外せるのでお手入れ簡単!
ダストケースは取り外し可能
乾電池式
3ヵ月間保証書付き
セット内容
本体、取扱説明書
材質
ABS樹脂、ステンレス
色
ホワイト
質量(g)
(約)180
電源
単3乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)10×6.5×16
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05825080
a33615
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください