コードレススチームアイロン

コードレススチームアイロン - アイリスオーヤマコードレススチームアイロン - アイリスオーヤマコードレススチームアイロン - アイリスオーヤマコードレススチームアイロン - アイリスオーヤマコードレススチームアイロン - アイリスオーヤマコードレススチームアイロン - アイリスオーヤマコードレススチームアイロン - アイリスオーヤマコードレススチームアイロン - アイリスオーヤマ

コードレスタイプの高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。スチームショット機能搭載です。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。シンプルなダイヤル式なので、洋服に合わせての温度調節も簡単です。持ち運びにも便利な収納ケース付きです。

色
ホワイト
質量(g)
1400
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×98×135
タンク容量(mL)
約200
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05801727IRN-CL20C-W
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする