SA-4099W ハンディーアイロン&スチーマー ツインバード 73495016

SA-4099W ハンディーアイロン&スチーマー ツインバード 73495016
SA-4099W ハンディーアイロン&スチーマー ツインバード 73495016
SA-4099W ハンディーアイロン&スチーマー ツインバード 73495016
SA-4099W ハンディーアイロン&スチーマー ツインバード 73495016
SA-4099W ハンディーアイロン&スチーマー ツインバード 73495016
SA-4099W ハンディーアイロン&スチーマー ツインバード 73495016

ハンディーアイロン&スチーマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73495016
品番
SA-4099W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

ハンガーにかけたまま洋服のシワ伸ばしができる、ツインバードの「ハンディーアイロン&スチーマー SA-4099W」。12個の穴からでるパワフルスチームで、洋服を一気にシワ伸ばしできます。アイロン機能も搭載しているので、襟、袖、パンツの折り目付けに便利です。

用途
ハンディースチーマーとしてはもちろん、アイロン機能を使えば襟回りなどの細部、ズボンやプリーツスカートなどのプレスも簡単です。
付属品
衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ
仕様
スチーム噴出口:12 個、スチーム噴霧方式:単発ショットスチーム、噴出容量:0.4 g/回
色
ホワイト
容量(mL)
75
寸法
かけ面広さ [ W x D ]:60 × 130 mm( 約 58 cm2 )、表面:セラミック塗装
電源(V)
AC 100 50-60 Hz
消費電力(W)
800
温度(℃)
(かけ面)高:約 190 、中:約 150 、低:約 100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約 335 × 80 × 98 、スタンドセット時:約 350 × 92 × 130
電源コード(m)
2.5
製品質量(g)
約 630 ( 製品のみ )、870 ( 付属品含む )

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする