吸着式衣類スチーマー スチームアイロン airmorn one
吸着式衣類スチーマー。吸着機能付きのため、シワを伸ばすために衣類を手で引っ張ったり、アイロン台を使う必要がありません。
約5000Paの吸着力で衣類を軽く固定しながらスチームを当てるため、片手でも安定してシワ伸ばしが可能、往復が少なく、効率よく仕上がります。
素材に合わせて最適にケアでき、デリケートな衣類も安心。シンプルな操作で使いやすく、初心者からプロまで幅広くご利用いただけます。
【スチームパターン】
◇ソフト:約12g/min
◇標準:約16g/min
◇強力:約20g/min
【吸着パターン】
◇ソフト:約3000Pa
◇標準:約4000Pa
◇強力:約5000Pa
- 用途
- 衣類のシワ伸ばし、除菌・脱臭・花粉対策などに。10秒即熱 5000Pa強力吸引 シワ伸ばし アイロン台いらず かけたまま 片手操作 3段階独立調整可能 自立式 ハンディス 除菌・脱臭・花粉対策
- 内容量
- 1台
家電 の新着商品
カテゴリ