リントブラシ付毛玉取り器 とるんです
小型で持ちやすく、軽いので長く使っても疲れない。
本体背面のリントブラシで、毛玉処理後の仕上げや衣類についた髪の毛、ペットの毛を優しく絡めとる。
ゴミ捨てもお手入れも簡単。
乾電池式で使いたいときに充電切れといった心配無し。
本体キャップ、掃除ブラシ付属。
- 材質
- ABS、AS、金属ニッケル、ポリエステル
- 質量(g)
- 95
- 電源
- 単3形アルカリ乾電池2本(別売)
- 回転数
- 約7,000回/分
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- W45×D70×H105
- 定格時間(分)
- 30
- 内容量
- 1個
注意
※乾電池は別売になります。家電 の新着商品
カテゴリ


























